Motion
11-19007-02

HEXARMOR
11-19007-02

VS300 - Gris 23 % - TruShield
N° D’ARTICLE MI07664309
N° MFR11-19007-02
Prix20.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
11-19007-02

VS300 - Gris 23 % - TruShield
N° D’ARTICLE MI07664309
N° MFR11-19007-02
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
Prix20.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    400 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Lentille dioptrique
    S.O.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Non
  • Couleur du cadre
    Charbon/Hi-Vis
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Charbon/Bonjour Vis
  • Matériau des branches du cadre
    Élastomère thermoplastique
  • Code d’harmonisation
    9004.90.0010
  • Revêtement de lentille
    TruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris 23 %
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    S.O.
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    11-19007-02
  • Numéro CUP du fabricant
    812013025136
  • Cadre en métal
    Non
  • Type de pièce sonore
    Doux réglable
  • Gamme de produits
    Lunettes HexArmor
  • Série
    VS300
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1.2015,classement pour impact  élevé Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3
  • Matériau de la sangle
    S.O.
  • Couleur du branches
    Haute visibilité et gris
  • Style de branches
    Flexible
  • CUP_NON
    812013025136

Aperçu

Description du fabricant
11-19007-02 VS300 LUNETTES DE PROTECTION GRISES
  • Les oreillettes souples garantissent un ajustement stable et à basse pression Le protège-sourcils offre une protection contre les particules volantes, la saleté et la poussière Les bras latéraux flexibles avec sept niveaux d’inclinaison Composants rigides et souples uniques à triple injection Les boucles nasales souples assurent une distribution uniforme du poids sur le pont nasal Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Sans métal à 100 % Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif