Motion
9 X 660 PR

GATES RUBBER CO
9 X 660 PR

Courroie ronde 8819-0028 - 660 po de longueur totale, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI07664329
N° MFR9 X 660 PR
Prix1,726.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
9 X 660 PR

Courroie ronde 8819-0028 - 660 po de longueur totale, type à noyau solide
N° D’ARTICLE MI07664329
N° MFR9 X 660 PR
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
Votre prix1,726.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cordon
    14 mm
  • Global Longueur  
    660 po

Détails

  • Type de bande
    Ceinture
  • Type de base
    Solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88190028
  • Matériel
    Composé de néoprène Gates
  • Circonférence extérieure
    663.54 po
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE RONDE ÉLECTRIQUE 9 X 660 PR ( 8819-0028
  • Courroie ronde robuste conçue pour les applications exigeantes. Idéal pour les convoyeurs à entraînement serpentin à 1/4 rotations ou torsions, les convoyeurs à arbre de ligne et à rotation électrique. La bande d’alignement d’installation couvre toute la longueur de la courroie pour aider à éliminer les torsions de la courroie pendant l’installation.
  • Les cordons de traction en polyester haute résistance collés à la flexion sont fortement liés au corps de la courroie, ce qui permet une répartition égale de la charge et l’absorption de la contrainte de flexion sans détérioration du cordon.
  • La bande d’alignement d’installation couvre toute la longueur de la courroie pour aider à éliminer les torsions de la courroie pendant l’installation.
  • Extensibilité minimale pour des exigences minimales de prise en charge.
  • Aucune épissure pour une durabilité accrue.
  • Le couvercle robuste à double couche Flex-Weave® est conçu pour une durée de vie prolongée, offrant une protection prolongée au centre de la courroie contre l’huile, la saleté et la chaleur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues