Motion
SM4030C
Demi-pince à tube pour service standard Beta - Polypropylène, alésage nervuré, supporte un tube de 30 mm
N° D’ARTICLE MI07667525
N° MFRSM4030C
Prix2.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Demi-pince à tube pour service standard Beta - Polypropylène, alésage nervuré, supporte un tube de 30 mm
N° D’ARTICLE MI07667525
N° MFRSM4030C
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
Prix2.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    1.18 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 30 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Moitiés du collier de serrage pour tube de service standard
  • Type de pince
    Moitiés de la pince à tube - Standard

Aperçu

Description du fabricant
COUSSIN SM4030C BÊTA STANDARD 30MM
  • Les pinces bêta sont idéales pour le serrage des tuyaux, des tubes, des tuyaux et des câbles électriques
  • Beta offre un moyen économique et facile de sécuriser les tuyaux, les tubes, les tuyaux et les câbles électriques dans tous les types d’applications terrestres, marines, O.E.M. et industrielles
  • Pour les systèmes avec une pression de fonctionnement inférieure à 1500 psi