Motion
S2009B
Collier de serrage pour tuyau Beta de service standard - Module d'empilage, moitiés en polypropylène, tuyau de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI07667545
N° MFRS2009B
Prix8.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage pour tuyau Beta de service standard - Module d'empilage, moitiés en polypropylène, tuyau de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI07667545
N° MFRS2009B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1/4 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de coussin, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Collier de serrage pour tuyau de service standard
  • Type de pince
    Collier de serrage - Standard
  • Type de montage
    Module d’empilage

Aperçu

Description du fabricant
EMPILAGE DE TUYAUX 1/4 PO STANDARD S2009B BÊTA