Motion
H3008B
Collier de serrage de tube robuste Beta - Module d’empilage, 0.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, 1/2 po de tube
N° D’ARTICLE MI07667683
N° MFRH3008B
Prix23.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de tube robuste Beta - Module d’empilage, 0.50 po de diamètre, moitiés en polypropylène, 1/2 po de tube
N° D’ARTICLE MI07667683
N° MFRH3008B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.50 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1/2 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de coussin, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage pour tube – usage intensif
  • Type de montage
    Module d’empilage

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’EMPILAGE DE TUBES H3008B BÊTA LOURD DE 1/2 PO