Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince0.50 po
- Taille du tuyau ou du tuyau1/2 po dans le tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Matériau du matériel de fixationAcier galvanisé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pincePince de tube robuste
- Type de pinceAssemblage de bride de montage - Robuste
- Type de montageMontage sur rail en C