Motion
H5027R
Collier de serrage pour tuyau robuste Beta - monté sur rail en C, moitiés en polypropylène, tuyau de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI07667723
N° MFRH5027R
Prix24.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage pour tuyau robuste Beta - monté sur rail en C, moitiés en polypropylène, tuyau de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI07667723
N° MFRH5027R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1-1/4 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Collier de serrage robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif
  • Type de montage
    Montage sur rail en C

Aperçu

Description du fabricant
H5027R MONTAGE SUR RAIL DE TUYAU LOURD 1-1/4 PO BÊTA