Motion
T5027S
Bêta double collier de serrage - montage sur plaque de soudure, moitiés en polypropylène, 1-1/4 po tuyau
N° D’ARTICLE MI07667767
N° MFRT5027S
Prix18.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bêta double collier de serrage - montage sur plaque de soudure, moitiés en polypropylène, 1-1/4 po tuyau
N° D’ARTICLE MI07667767
N° MFRT5027S
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
Prix18.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1-1/4 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tuyau double
  • Type de pince
    Collier de serrage - modèle double
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DOUBLE T5027S DE 1-1/4 PO X 1-1/4 PO