Motion
T5027C
Moitiés de collier de serrage double bêta - Polypropylène, diamètre nervuré, supports (2) 1-1/4 po. Tuyaux
N° D’ARTICLE MI07667783
N° MFRT5027C
Prix6.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moitiés de collier de serrage double bêta - Polypropylène, diamètre nervuré, supports (2) 1-1/4 po. Tuyaux
N° D’ARTICLE MI07667783
N° MFRT5027C
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
Prix6.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1-1/4 po tuyau – 1-1/4 po tuyau

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Type de pince
    Moitiés de collier de serrage double

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU DOUBLE T5027C DE 1-1/4 PO X 1-1/4 PO
  • Les pinces bêta sont idéales pour le serrage des tuyaux, des tubes, des tuyaux et des câbles électriques
  • Beta offre un moyen économique et facile de sécuriser les tuyaux, les tubes, les tuyaux et les câbles électriques dans tous les types d’applications terrestres, marines, O.E.M. et industrielles
  • Pour les systèmes avec une pression de fonctionnement inférieure à 1500 psi