Motion
S6017RIZ
Pince à tuyau pour service standard Beta avec insertion en caoutchouc - Wesanco® à montage sur canal, moitiés en polypropylène, 3/4 po tuyau
N° D’ARTICLE MI07667893
N° MFRS6017RIZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à tuyau pour service standard Beta avec insertion en caoutchouc - Wesanco® à montage sur canal, moitiés en polypropylène, 3/4 po tuyau
N° D’ARTICLE MI07667893
N° MFRS6017RIZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 3/4 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Collier de serrage pour tuyau de service standard avec insertion en caoutchouc
  • Type de pince
    Collier de serrage - Style à insertion en caoutchouc
  • Type de montage
    Montage sur canal Wesanco®

Aperçu

Description du fabricant
INSERTION EN CAOUTCHOUC STANDARD S6017RIZ BÊTA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon