Motion
HM4008RIS
Pince à tube robuste Beta avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 0.31 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 8 mm
N° D’ARTICLE MI07667901
N° MFRHM4008RIS
Prix20.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à tube robuste Beta avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 0.31 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 8 mm
N° D’ARTICLE MI07667901
N° MFRHM4008RIS
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
Prix20.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.31 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 8 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube robuste avec insertion en caoutchouc
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif, collier de serrage - insertion en caoutchouc
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC SÉRIE LOURDE HM4008RIS BÊTA