Motion
250-32-0521
Lunettes de protection sans monture avec branches noires brillantes, lentilles grises et revêtement anti-rayures / FogLess® 3Sixty™
N° D’ARTICLE MI07668896
N° MFR250-32-0521
Prix9.84 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture avec branches noires brillantes, lentilles grises et revêtement anti-rayures / FogLess® 3Sixty™
N° D’ARTICLE MI07668896
N° MFR250-32-0521

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.84 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    6.7 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception tendance sans rebord offrant un confort ultime avec pont antidérapant et embouts.
  • Caractéristiques de confort
    La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Description
    Conception tendance sans rebord offrant un confort ultime avec pont antidérapant et embouts.
  • Style de cadre
    Sans rebord
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayuresBouillardMoins 3Sixty
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Abat-jour de lentille
    Teinte
  • Numéro CUP du fabricant
    616314209536
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Baïonnette/embouts en caoutchouc
  • CUP_NON
    616314209536

Aperçu

Description du fabricant
250-32-0521 LUNETTES DE SÉCURITÉ RECON
  • La conception légère sans rebord offre un confort qui dure toute la journée
  • Les branches à baïonnette flexibles contiennent des coussinets en caoutchouc pour un ajustement sûr et antidérapant
  • Le nez ajustable en caoutchouc procure un ajustement confortable
  • L’action hydrophobe améliorée FogLess® 3Sixty™ résiste à la buée des lentilles et offre une vision claire dans des conditions de travail extrêmes
  • Lentille courbée 9 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
  • Conforme à la norme CSA Z94.3