Motion
7202-10-08-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
7202-10-08-NWO-FG

7202-10-08-NWO-FG 10MJ-08MBSPPAORB 90
N° D’ARTICLE MI07669674
N° MFR7202-10-08-NWO-FG
Prix46.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7202-10-08-NWO-FG

7202-10-08-NWO-FG 10MJ-08MBSPPAORB 90
N° D’ARTICLE MI07669674
N° MFR7202-10-08-NWO-FG
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
Prix46.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 5/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 5/8 po
  • Corps hexagonal
    22.2
  • Profondeur du filetage
    12.3

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique réglable parallèle pour tuyau standard mâle britannique, mâle JIC
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14 UNF, G - 1/2-14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique réglable parallèle pour tuyau standard mâle britannique, mâle JIC
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14 UNF, G - 1/2-14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7202

Aperçu

Description du fabricant
7202-10-08-NWO-FG 10MJ-08MBSPPAORB 90

Vous pourriez également aimer