Motion
19703-BULK
Longes à outils et accessoire - Taille : court
N° D’ARTICLE MI07669730
N° MFR19703-BULK
Prix98.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longes à outils et accessoire - Taille : court
N° D’ARTICLE MI07669730
N° MFR19703-BULK
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
Votre prix98.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9.5 po
  • Longueur
    4 po
  • Taille
    Short
  • Poids
    1.15 lb
  • Largeur
    0.25 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Attache d’attache d’outil Web - queue d’outil à anneau en D
  • Couleur
    Noir
  • Description
    3700-BULK Queues courtes noires pour outil Web - 2lb Paquet de 60
  • Caractéristiques et avantages
    Les accessoires de sangle d’outil Web Squids® 3700 (paquet de 60) agissent comme un point de fixation de modernisation sur les outils, les ceintures, les harnais ou les structures qui peuvent être utilisés pour fixer les petits outils à main jusqu’à 2lbs // 0.9kg et empêcher les chutes d’objets sur le lieu de travail. Conçu pour une fixation sûre aux outils, cet accessoire d’ancrage est fait de sangles en nylon robuste et de fils en nylon résistants à la traction. Les deux extrémités sont dotées d’une sangle renforcée à coutures doubles pour un arrêt plus durable. Une fois que la base de la queue est solidement fixée à l’outil ou au point d’ancrage, l’anneau en forme de D plaqué agit comme un trou captif pour les longes à outil d’attache. Pour une utilisation optimale, coller l’extrémité de la boucle de la queue de l’outil avec du ruban autoadhésif Squids®. Offert en trois tailles : court, long et 2X-long.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Fixations d’ancrage et d’outils
  • CUP_NON
    720476197034

Aperçu

Description du fabricant
3700-BULK - 2LB 60-PACK,
  • Les accessoires de sangle d’outil Web Squids® 3700 (paquet de 60) agissent comme un point de fixation de modernisation sur les outils, les ceintures, les harnais ou les structures qui peuvent être utilisés pour fixer les petits outils à main jusqu’à 2lbs // 0.9kg et empêcher les chutes d’objets sur le lieu de travail. Conçu pour une fixation sûre aux outils, cet accessoire d’ancrage est fait de sangles en nylon robuste et de fils en nylon résistants à la traction. Les deux extrémités sont dotées d’une sangle renforcée à coutures doubles pour un arrêt plus durable. Une fois que la base de la queue est solidement fixée à l’outil ou au point d’ancrage, l’anneau en forme de D plaqué agit comme un trou captif pour les longes à outil d’attache. Pour une utilisation optimale, coller l’extrémité de la boucle de la queue de l’outil avec du ruban autoadhésif Squids®. Offert en trois tailles : court, long et 2X-long.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon