Motion
5015X24X16
Réducteur d’extrémité de tube JIC femelle à mâle
N° D’ARTICLE MI07669745
N° MFR5015X24X16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur d’extrémité de tube JIC femelle à mâle
N° D’ARTICLE MI07669745
N° MFR5015X24X16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2.25 po / 57.15 mm
  • Longueur
    2.099 po / 53.3146 mm
  • Poids
    0.9052 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-7/8-12
  • Type de fin 1
    Femme
  • Style de fin 2
    Évasé JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    1-5/16-12
  • Type de fin 2
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5015X24X16

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif