Motion
SUCPPL207C0FG1

NTN
SUCPPL207C0FG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 35 mm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI07670595
N° MFRSUCPPL207C0FG1
Prix605.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCPPL207C0FG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 35 mm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI07670595
N° MFRSUCPPL207C0FG1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix605.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053941
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4550253053941

Aperçu

Description du fabricant
SUCPPL207C0FG1 BLOC D’OREILLER