Motion
SUCTBL208C0FG1

NTN
SUCTBL208C0FG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 40 mm, montage sur socle taraudé
N° D’ARTICLE MI07670609
N° MFRSUCTBL208C0FG1
Prix726.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCTBL208C0FG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 40 mm, montage sur socle taraudé
N° D’ARTICLE MI07670609
N° MFRSUCTBL208C0FG1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix726.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Largeur totale
    14 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4550253055266
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4550253055266

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-COUSSIN DE BASE TARAUDÉ SUCTBL208C0FG1