Motion
54268 DISQUE 2XNH  120+  947A  TSM50/250

3M
54268 DISC 2XNH 120+ 947A TSM50/250

Disque à changement rapide - 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en poly-coton, grain 120+ , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07671408
N° MFR54268 DISC 2XNH 120+ 947A TSM50/250
Prix2.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54268 DISC 2XNH 120+ 947A TSM50/250

Disque à changement rapide - 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif en céramique, matériau de support en poly-coton, grain 120+ , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07671408
N° MFR54268 DISC 2XNH 120+ 947A TSM50/250
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
Prix2.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Disque Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Déflexion, finition de surface
  • Méthode de fixation
    TSM
  • Matériau de support
    Poly-coton
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    120+
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141542683
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    TSM
  • CUP_NON
    00051141542683

Aperçu

Description du fabricant
54268 DISQUE 2XNH 120+ 947A TSM50/250
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M offre une coupe nette, fraîche et uniforme
  • Les grains espacés uniformément présentent des espaces qui aident les débris à s’échapper, renforçant la capacité de l’abrasif à résister à la charge
  • L’endos en polycoton offre une excellente résistance à la traction, aidant à améliorer la durabilité globale de l’abrasif
  • L’endos lourd de poids X ne s’use pas et ne se déchire pas facilement, ce qui fait du disque une bonne correspondance pour les bords
  • Roloc™ la fixation rend la fixation du disque à l’outil rapide et facile

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues