Motion
32321
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 105 mm d’alésage, 225 mm de diamètre extérieur, 77 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI07672888
N° MFR32321
Prix3,679.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 105 mm d’alésage, 225 mm de diamètre extérieur, 77 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI07672888
N° MFR32321
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
Prix3,679.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Largeur du cône
    77 mm
  • Gobelet Largeur  
    63 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Longueur totale
    225 mm
  • Largeur totale
    77 mm
  • Poids
    14.9 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    Précision standard
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux conique métrique NSK, diamètre 105 mm, diamètre extérieur 225 mm, 81.5 mm W
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 323
  • Capacité de charge dynamique
    670000 N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176024559
  • Rpm max.
    1700 tr/min, 2200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    H
  • Normes respectées
    ISO 355
  • CUP_NON
    029176024559

Aperçu

Description du fabricant
32321J BRG
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés