Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.2500 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8125 à 8.4375 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant80067532050
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON80067532050
Aperçu
Description du fabricant
SR2-PB2-215-R3-NE ROULEMENT DE ROULEAU