Motion
6821LLU

NTN
6821LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07672922
N° MFR6821LLU
Prix768.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6821LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 105 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07672922
N° MFR6821LLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix768.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.679 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6821LLU BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6821LLU est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 105 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm, une largeur de 13 mm, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6821LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359586305
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4950 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359586305

Aperçu

Description du fabricant
6821LLU BRG