Motion
6207-N
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07673021
N° MFR6207-N
Prix102.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 17 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07673021
N° MFR6207-N
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
Prix102.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6207-N
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6207-N est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 35 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 17 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207-N
  • Rpm max.
    13800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801069663

Aperçu

Description du fabricant
6207-N
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon