Motion
ASNH 515-612

SKF
ASNH 515-612

Capuchon ou couvercle de roulement - D.E. 96.50 mm, matériau plastique
N° D’ARTICLE MI07673149
N° MFRASNH 515-612
Prix233.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
ASNH 515-612

Capuchon ou couvercle de roulement - D.E. 96.50 mm, matériau plastique
N° D’ARTICLE MI07673149
N° MFRASNH 515-612

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix233.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    96.50 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Poids
    0.06 lb
  • Largeur
    0.1969 po, 5 mm

Détails

  • Unité logée compatible
    SNL 51SNL 5 - 612
  • Matériel
    Plastique
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • CUP_NON
    7316577018250

Aperçu

Description du fabricant
ASNH515-612 CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ