Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre215 TC
Détails
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence90 Hz
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856062000
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rpm synchrone1800 tr/min
Aperçu
- Efficacité ultra-élevée de .
- Rendement apparié
- Température de fonctionnement réduite
- IP43 protection contre les infiltrations
- Technologie anti-collage
- Facteur de forme normal (montage et dimensions NEMA)
- Large plage de vitesse (jusqu’à couple 2000:1 constant)
- Système d’isolation Max Guard®
- Système de roulement WorryFree .
- Conception prête à accepter le dispositif AEGIS de type SGR monté à l’interne
- Topologie de l’aimant permanent intérieur
- omnimontant .
- Satisfait ou dépasse les exigences de l’industrie en matière de niveau de bruit
- Rotor à faible inertie
- Couple élevé par ampère
- Chauffage des briques
- Plaque signalétique complète
- Cadre SyMAX Commercial 48 à 56 , SyMAX Industrial Cast Iron Severe-Duty NEMA 182-286T, IEC 132-180
- Homologué UL, certifié CSA
- Marque CE
- Garantie « roulement à roulement » de 3 ans