Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementC3
- Taille du cadre200L
- Longueur du moteur sans arbre14.56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementC3
- Dimension C de la longueur totale13.98 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Hauteur de la dimension de stockage10.19 po
- Longueur de la dimension de stockage9.50 po
- Largeur de la dimension de stockage15.44 po
- Poids278 lb
Details
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageHaut
- Régime de base2973 tr/min
- Mot-clé de description40 hp
- Type de condition de serviceS1 Droits de douane
- Type électriqueCage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50 Hz
- Courant de pleine charge57.5 A
- Efficacité de la pleine charge93.3 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAH
- kW30 kW
- Numéro de catalogue du fabricantTCA0301AF131GAC010
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856081773
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Puissance du moteur3/4 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur380 V
- Type de montageBride B35
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6212
- Protecteur de surcharge1
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreBidirectionnel
- Type d’arbreDétrompé
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Moteur de remplacement5KC33MN2502X
- Rpm synchrone3000 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur CEI basse tension à usage général de 30.0 kW, phase 3 , 3000 tr/min, 380 V, cadre 200L , TEFC
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementC3
- CUP_NON722856081773
- Schéma de câblage
Aperçu
Description du fabricant
3/4HP 3600RPM C1089A DP 115/230V 56J 1PH
- Confirme la conformité à la norme CEI 60034 Classe F et au ventilateur bidirectionnel de montée de classe B Ambient 40°C Convient pour un usage à couple variable (10 :1) Montage IM B3, IM B5, IM, IM B35, IM V1 (montage spécial sur demande) Protection IP55 Vis imperdables pour couvercle de boîte de raccordement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité