Motion
184TTDW16072AA

LEESON ELECTRIC
184TTDW16072AA

Moteur de pompe - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 184JMV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI07674262
N° MFR184TTDW16072AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTDW16072AA

Moteur de pompe - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 184JMV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI07674262
N° MFR184TTDW16072AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    184JMV
  • Longueur du moteur sans arbre
    10
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    15.95 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    13.00 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    16.00 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    27.00 po
  • Poids
    94 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    14.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E157B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856050946
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    Arbre abaissé
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 200 V, cadre 184JMV , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856050946
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 1800RPM E157B DP 200V 184JMV 3PH
  • Dimensions de l'arbre de pompe NEMA JM Le cadre JMV comprend un couvercle d'égouttement pour montage vertical sans base Le cadre JM a une base rigide, le couvercle d'égouttement est inclus Verrouillé mécaniquement à l'extrémité de l'arbre Montage en service continu F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif