Motion
182TTDW16018AA

LEESON ELECTRIC
182TTDW16018AA

Moteur de pompe - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182JM , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3500 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07674263
N° MFR182TTDW16018AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
182TTDW16018AA

Moteur de pompe - 5 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182JM , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 3500 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07674263
N° MFR182TTDW16018AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    BOULE
  • Taille du cadre
    182JM
  • Longueur du moteur sans arbre
    9
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    14.82 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    36.00 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15.34 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    45.00 po
  • Poids
    65 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.4/6.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M315C
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856052322
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à couplage fermé 5 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 182JM , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    BOULE
  • CUP_NON
    722856052322
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 3600RPM M315C DP 230/460V 182JM 3PH
  • Satisfait ou dépasse toutes les efficacités exigées aux États-Unis Les moteurs sont adaptés au facteur de service 10:1 VT et 2:1 CT 1.15 sur onde sinusoïdale, au facteur de service 1.0 sur alimentation IGBT Dimensions de l’arbre de pompe NEMA JM Le cadre JM a une base rigide mécaniquement verrouillée à l’extrémité de l’arbre Montage en service continu F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif