Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre254JM
- Longueur du moteur sans arbre10.63
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale23.60 po
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Hauteur de la dimension de stockage16.50 po
- Longueur de la dimension de stockage14.00 po
- Largeur de la dimension de stockage30.19 po
- Poids187 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1768 tr/min
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge38.0/18.9 A
- Efficacité de la pleine charge93 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW11.20 kW
- Numéro de catalogue du fabricantE114B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856050885
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur15 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6207
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJM
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Moteur de remplacement254TTDBD6032
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 15 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 254JM , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856050885
- Schéma de câblage
Aperçu
- Dimensions de l'arbre de pompe NEMA JM Le cadre JMV comprend un couvercle d'égouttement pour montage vertical sans base Le cadre JM a une base rigide, le couvercle d'égouttement n'est pas inclus mécaniquement verrouillé à l'extrémité de l'arbre Montage en service continu F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à F2