Motion
184TTDW16338AA

LEESON ELECTRIC
184TTDW16338AA

Moteur de pompe - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184HPV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI07674511
N° MFR184TTDW16338AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTDW16338AA

Moteur de pompe - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 184HPV , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI07674511
N° MFR184TTDW16338AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    184HPV
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.25
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.6/6.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M804B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856052704
  • Catégorie de moteur
    Moteur vertical à base en P
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Orientation du moteur
    Arbre abaissé
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    HP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe verticale 5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 184HPV , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856052704
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 1800RPM M804B DP 230/460V 184HPV 3PH
  • Roulements à billes (sauf indication contraire) Facteurs de service NEMA Reconnus UL et Certifiés CSA Non homologués UL pour les applications de pompe à incendie