Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre254HPV
- Longueur du moteur sans arbre15.15
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale24.30 po
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Hauteur de la dimension de stockage16.50 po
- Longueur de la dimension de stockage14.00 po
- Largeur de la dimension de stockage30.19 po
- Poids227 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1770 tr/min
- Mot-clé de description15 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge38.50 / 19.20 A, 38.5/19.2 A
- Efficacité de la pleine charge93 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAJ
- kW11.20 kW
- Numéro de catalogue du fabricantM814B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856052742
- Catégorie de moteurMoteur vertical à base en P
- Puissance du moteur15 hp
- Orientation du moteurArbre abaissé
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6208
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreHP
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à embase en P à arbre solide vertical 15 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 254HPV , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes de poussée normale et moyenne et roulements à contact angulaire pour les applications de poussée moyenne Isolation de classe B Convient aux enroulements de pièces de 230 volts de démarrage à 100 HP (moteurs à double tension) Cosses de levage robustes Couvercle d'égouttement/capuchon de monture inclus Non homologué UL pour les applications de pompe à incendie