Motion
324TTDR16091AN

MARATHON ELECTRIC
324TTDR16091AN

Moteur de pompe - 25 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324HPV , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1182 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI07674516
N° MFR324TTDR16091AN
Price$11,941.53/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
324TTDR16091AN

Moteur de pompe - 25 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 324HPV , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1182 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI07674516
N° MFR324TTDR16091AN
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
Price$11,941.53/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    324HPV
  • Longueur du moteur sans arbre
    14.5
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    30.06 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    27.00 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    24.50 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    27.00 po
  • Poids
    588 lb

Details

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1182 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    65.00 / 32.50 A, 65.0/32.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    G
  • kW
    18.70 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M823B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856052766
  • Catégorie de moteur
    Moteur vertical à base en P
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Orientation du moteur
    Arbre abaissé
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6311
  • Protecteur de surcharge
    1.15
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    HP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à embase en P à arbre solide vertical 25 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 324HPV , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25HP 1200RPM M823B DP 230/460V 324HPV
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007 Roulements à billes de poussée normale et moyenne et aux roulements à contact angulaire pour les applications de poussée moyenne Isolation de classe B Convient pour les enroulements de pièces de 230 volts de démarrage à 100 HP (moteurs à double tension) Crampons de levage robustes Couvercle d'égouttement/capuchon de monture inclus Non homologué UL comme application de pompe à incendie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good