Motion
X507-P
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 200-230 V, 460 V, 190 V, 380 V, logement OPAO, 50 Hz, 60 Hz, base 900 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07674543
N° MFRX507-P
Prix1,021.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1 hp, 900 tr/min, 3 ph, 200-230 V, 460 V, 190 V, 380 V, logement OPAO, 50 Hz, 60 Hz, base 900 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07674543
N° MFRX507-P
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
Prix1,021.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    17.0100 po, 432.05 mm
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po, 15.87 mm
  • Poids
    45 lb, 20.412 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; système d’isolation Iris; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; température ambiante jusqu’à 70°C; montage vertical/horizontal; jongernaut; acier roulé; cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Plage de température ambiante
    158 °F;70 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    900 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1, F#56Z, TR/MIN :900, 200-230/460V, OPAO
  • Mot-clé de description
    Ventilateur du condenseur
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    OPAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50 Hz, 60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.3 A, 2.65 A, 4.6 A, 5.3 à 5.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.745
  • Couple de pleine charge
    6 pi-lb
  • HP
    1 hp;0.75 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    IP10
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.75 kW;0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X507-P
  • Modèle
    56T8O15532A
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 200-230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Bande de poitrine ronde
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
1HP 900RPM X507-P OPAO 200-230/460V 56Z

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon