Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.04 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Hauteur de la dimension de stockage12.25 po
- Longueur de la dimension de stockage9.38 po
- Largeur de la dimension de stockage15.50 po
- Poids62 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesSystème d'isolation Iris ; Lubrifié de façon permanente ; Roulements à double joint ; Montage vertical/horizontal ; Cage d'écureuil à induction ; Démarrage direct
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1, F#56, TR/MIN :1800, 230/460V, TENV
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTENV
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge3.3/1.7 A
- Courant de pleine charge3.3/1.7 A
- Efficacité de la pleine charge85.5 %
- Couple de pleine charge3 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- HP1 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAP
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantK525A
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856051912
- Modèle56T17F15661A
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageBase résiliente / Goujon allongé
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856051912
- Tension230 V, 460 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes 5/8" allongés à travers les boulons