Motion
182TTDW16328AA

LEESON ELECTRIC
182TTDW16328AA

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07674558
N° MFR182TTDW16328AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
182TTDW16328AA

Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 182 , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1760 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07674558
N° MFR182TTDW16328AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    182
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    36.00 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15.34 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    45.00 po
  • Poids
    70 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    8.0/4.0 A
  • Courant de pleine charge
    8.00 / 4.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.5 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856054777
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    BOULE
  • Protecteur de surcharge
    Aucun protecteur de surcharge
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 182T , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 3 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 182T , ODP
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    722856054777
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3HP 1800RPM U409B DP 230/460V 182T 3PH
  • Satisfait ou dépasse toutes les efficacités requises par les États-Unis
  • Les moteurs conviennent pour 10:1 la TV et 10:1 CT
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2