Motion
449TTFS16374AA

LEESON ELECTRIC
449TTFS16374AA

Moteur à usage général - 300 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 449 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1788 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07674594
N° MFR449TTFS16374AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
449TTFS16374AA

Moteur à usage général - 300 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 449 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1788 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07674594
N° MFR449TTFS16374AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6319
  • Taille du cadre
    449
  • Longueur du moteur sans arbre
    28.77 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6318
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    3.3750 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    46.00 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    32.86 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    56.00 po
  • Poids
    2834 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1788 tr/min
  • Mot-clé de description
    300 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    341.0 A
  • Courant de pleine charge
    341.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    96.2 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    224 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856052261
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    300 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucun protecteur de surcharge
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 300 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 449T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Marche ou onduleur Delta de démarrage à étoile et démarrage de pièce
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 300 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 449T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    722856052261
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
300HP 1800RPM L463A TEFC 460V 447/449T
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple constant, comme indiqué
  • 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Isolation de classe H
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • 12 fils pour WYE-DELTA, enroulement partiel sur basse tension ou démarrage en ligne