Motion
NATR6

NTN
NATR6

Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, alésage 6 mm, largeur de rouleau 11 mm, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI07674736
N° MFRNATR6
Prix96.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATR6

Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, alésage 6 mm, largeur de rouleau 11 mm, ouvert, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI07674736
N° MFRNATR6
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
Prix96.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Rouleau Diamètre  
    19 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359008982
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1210 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359008982

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE NATR6