Motion
KR47

NTN
KR47

Suiveur de came 47 mm de diamètre, largeur de rouleau 25 mm, goujon 20 mm de diamètre, ouvert, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI07674744
N° MFRKR47
Prix319.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR47

Suiveur de came 47 mm de diamètre, largeur de rouleau 25 mm, goujon 20 mm de diamètre, ouvert, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI07674744
N° MFRKR47
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
Prix319.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Rouleau Diamètre  
    47
  • Rouleau Largeur  
    25 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    0.7480 po; 19.000 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Couple
    76.0 N·m
  • Poids
    0.547 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359091434
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5150 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359091434

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE GOUJON KR47