Motion
WS81107

NTN
WS81107

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 35 mm, DI 52 mm, largeur 0.1378 po
N° D’ARTICLE MI07674786
N° MFRWS81107
Prix32.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WS81107

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 35 mm, DI 52 mm, largeur 0.1378 po
N° D’ARTICLE MI07674786
N° MFRWS81107
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
Prix32.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    0.1378 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.073 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359245677
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    4547359245677

Aperçu

Description du fabricant
WS81107 RONDELLE À BROSSE