Motion
6918

NTN
6918

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07674797
N° MFR6918
Prix1,274.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6918

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07674797
N° MFR6918
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
Prix1,274.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6918 BRG RADIAL
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6918 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 90mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 125mm et une largeur de 18mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6918
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359007053
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7080 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359007053

Aperçu

Description du fabricant
6918 BRG RADIAL