Motion
7907GD2/GNP4

NTN
7907GD2/GNP4

Roulement à billes à contact angulaire double - Mise à la terre affleurante universelle
N° D’ARTICLE MI07674940
N° MFR7907GD2/GNP4
Prix1,452.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7907GD2/GNP4

Roulement à billes à contact angulaire double - Mise à la terre affleurante universelle
N° D’ARTICLE MI07674940
N° MFR7907GD2/GNP4
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
Prix1,452.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7907GD2/GNP4 BRG PRÉCISION SUPPLÉMENTAIRE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359456035
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7907GD2/GNP4 BRG PRÉCISION SUPPLÉMENTAIRE