Motion
HPBV200
Robinet à bille HP - 6000 psi max., corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07676037
N° MFRHPBV200
Prix713.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille HP - 6000 psi max., corps en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07676037
N° MFRHPBV200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix713.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    2.0000 po
  • Poids
    14.3400 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Pression nominale
    5000+ psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Plage de température
    -20 °F à 215 °F
  • Type de fil
    NPTF
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
ROBINET À BILLE DE HPBV200 2 PO HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté