HYDAC CORP 2089630
Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, à solénoïde, ensemble d’usine - 4785 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., adaptateur S-13, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur 2 BSPP - S13 adaptateur, port de pression 1 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP