Spécifications
Dimensions
- Poids5.5000 lb
Détails
- ApplicationCette vanne alimente deux conduites d'attaque plus petites à partir d'une conduite d'alimentation de grand diamètre. La sortie 2-1/2 est une vanne à bille à obturateur qui permet un débit d’eau contrôlé et sécuritaire
- Matériau du corpsAluminium
- À utiliser avecPeut être utilisé pour distribuer l’eau dans la direction opposée
- MatérielAluminium
- Pression de fonctionnement maximale280 psi
- Types de produitsRobinet à bille
- TypeRobinet à bille