Motion
B878C012026-105

BUNTING BEARINGS LLC
B878C012026-105

Barres évidées - série C87850 , diamètre de 1.5000 po, diamètre extérieur de 3.2500 po, longueur totale de 105.0000 po, C87850 bronze, matériau ASTM B505
N° D’ARTICLE MI07678605
N° MFRB878C012026-105
Prix6,218.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B878C012026-105

Barres évidées - série C87850 , diamètre de 1.5000 po, diamètre extérieur de 3.2500 po, longueur totale de 105.0000 po, C87850 bronze, matériau ASTM B505
N° D’ARTICLE MI07678605
N° MFRB878C012026-105
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
Prix6,218.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur
    105.0000 po
  • Valeur P maximale
    4400
  • Valeur PV maximale
    100000
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Longueur totale
    105.0000 po

Détails

  • Marque
    ECO Bronze
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Groupe et classe
    C87850;ASTM B505
  • Tolérance du diamètre intérieur
    1.4360 à 1.4800 po
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    ASTM B505, C87850 Bronze
  • Spécification du matériel
    C87850
  • Valeur V max.
    450
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Tolérance du diamètre extérieur
    3.2840 à 3.2940 po
  • Types de produits
    Barres à âme en bronze
  • Série
    C87850
  • Normes respectées
    ASTM B505
  • Type de roulement
    Stock de barres avec mandrin
  • CUP_NON
    717905038204

Aperçu

Description du fabricant
B878C012026-105 1.5 X 3.25 SOLIDE ET
  • C87850 ECO BRONZE est un alliage « VERT » sans plomb
  • ECO BRONZE a été soumis à une variété de tests rigoureux par des laboratoires indépendants pour vérifier sa performance et sa pertinence en tant que matériau de roulement de qualité
  • Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 105 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard
  • Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour les prototypes ou pour les réparations d’urgence