Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Longueur105.0000 po
- Valeur P maximale4400
- Valeur PV maximale100000
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Longueur totale105.0000 po
Détails
- MarqueECO Bronze
- Type de fiche rainuréeAucun
- Groupe et classeC87850;ASTM B505
- Tolérance du diamètre intérieur1.6860 à 1.7300 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB878C014020-105
- MatérielASTM B505, C87850 Bronze
- Spécification du matérielC87850
- Valeur V max.450
- Plage de température de fonctionnement-40 à 400 oF
- Tolérance du diamètre extérieur2.5340 à 2.5440 po
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- Conformité RoHsOui
- SérieC87850
- Normes respectéesASTM B505
- Type de roulementStock de barres avec mandrin
- CUP_NON717905039089
Aperçu
- C87850 ECO BRONZE est un alliage « VERT » sans plomb
- ECO BRONZE a été soumis à une variété de tests rigoureux par des laboratoires indépendants pour vérifier sa performance et sa pertinence en tant que matériau de roulement de qualité
- Les barres pleines et à noyau sont stockées par incréments de 13 po et de 105 po de longueur, et sont disponibles dans d’autres longueurs et tailles non standard
- Pensez à utiliser les barres lorsque vous avez besoin de roulements spéciaux, de roulements pour les prototypes ou pour les réparations d’urgence