Motion
RS16BK1CL

TSUBAKI (UST)
RS16BK1CL

RS16BK1CL
N° D’ARTICLE MI07679428
N° MFRRS16BK1CL
Price$24.57/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS16BK1CL

RS16BK1CL
N° D’ARTICLE MI07679428
N° MFRRS16BK1CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$24.57/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.263 po
  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Poids
    0.20 lb

Details

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    K-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
RS16B K-1 CONN LINK SC TYPE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs