Motion
596104
Joint d'huile à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 33.000 , dia. ext. 36.000 po, largeur totale 1.000 po, conception HDSB2 , caoutchouc fluoro (FKM) et caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
N° D’ARTICLE MI07679739
N° MFR596104
Prix8,659.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile à double lèvre - Solide, dia. de l'arbre 33.000 , dia. ext. 36.000 po, largeur totale 1.000 po, conception HDSB2 , caoutchouc fluoro (FKM) et caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
N° D’ARTICLE MI07679739
N° MFR596104
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
Prix8,659.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    36.000 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    33.000 po
  • Poids
    13.34 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    408403;408500
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, Heavy Industrial, SKF Flex, lèvre d’exclusion à l’arrière du joint
  • Type de conception
    HDSB2
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM) et caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311455527
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Couvercle du ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
596104 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Ces joints sont conçus avec une lèvre auxiliaire en élastomère en plus de la lèvre d’étanchéité
  • Ces joints sont généralement utilisés dans les cas où une protection supplémentaire contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif