Motion
89922
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 13.385 po de diamètre d’arbre, 1.968 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI07679757
N° MFR89922
Prix4,158.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure pour paroi épaisse - 13.385 po de diamètre d’arbre, 1.968 po de largeur, matériau en acier au carbone chromé
N° D’ARTICLE MI07679757
N° MFR89922
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
Votre prix4,158.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    13.385 po
  • Poids
    6.12 lb
  • Largeur sur l’arbre
    1.968 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    1.968 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311231084
  • Matériel
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    13.195 à 13.207 po
  • Type de produit
    Manchon d’usure pour paroi épaisse
  • Application typique
    Laminoirs à ciment, usines de transformation chimique, aciéries
  • CUP_NON
    085311231084

Aperçu

Description du fabricant
89922 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Offre une solution plus rapide et économique pour réparer les arbres usés que la réparation d’arbre traditionnelle
  • Les manchons d’usure LDSLV4 sont recommandés pour les applications où les conditions de fonctionnement des joints sont difficiles, en particulier là où les contaminants solides peuvent atteindre