Motion
7000048470 3M FORMES REPULPABLES RUBAN D'ÉPISSURE 914, BLEU, 5/16 PO X 36 VG, 3.

3M
7000048470 3M REPULPABLE FORMS SPLICING TAPE 914, BLUE, 5/16 IN X 36 YD, 3.

3M™ Ruban d’épissure pour formulaires repulpables 914, bleu, 5/16 po x 36 vg, 3.6 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI07680761
N° MFR7000048470 3M REPULPABLE FORMS SPLICING TAPE 914, BLUE, 5/16 IN X 36 YD, 3.
Prix59.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000048470 3M REPULPABLE FORMS SPLICING TAPE 914, BLUE, 5/16 IN X 36 YD, 3.

3M™ Ruban d’épissure pour formulaires repulpables 914, bleu, 5/16 po x 36 vg, 3.6 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI07680761
N° MFR7000048470 3M REPULPABLE FORMS SPLICING TAPE 914, BLUE, 5/16 IN X 36 YD, 3.
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
Prix59.64 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200175473
  • CUP_NON
    00021200175473

Aperçu

Description du fabricant
7000048470 3M FORMES D’ÉPISSURE REPULPABLES
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban blanc cassé avec un adhésif bleu repulpable sur un support en papier kraft semi-blanchi
  • Le ruban à un seul côté offre une excellente résistance à la chaleur jusqu’à 400⁰F (204⁰C)
  • Adhésif à haute pégosité et à cisaillement élevé pour épissure volante
  • Convient à une grande variété de papiers et de températures
  • L’adhésif repulpable empêche la contamination par rupture du matériau d’épissure non repulpable
  • Satisfait ou dépasse la norme TAPPI UM-213, procédure A, conforme à la norme 21 CFR 176.170 de la FDA (composants de papier et de carton plat en contact avec des aliments aqueux et gras)