Motion
7317BWG
Alésage de 85 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07681063
N° MFR7317BWG
Prix1,443.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 85 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI07681063
N° MFR7317BWG
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
Prix1,443.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Hauteur totale
    41 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7317BWG N S K
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176035555
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176035555

Aperçu

Description du fabricant
7317BWG N S K